LIFT PRODUCTS LPT-080-36-XXW Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό πλάτος, χωρητικότητα 8000 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ιντσών | CE8ZBZ

LIFT PRODUCTS Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού LPT-080-36-XXW, διπλό πλάτος, χωρητικότητα 8000 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ίντσες

Στοιχείο: CE8ZBZ Μοντέλο: LPT-080-36-XXW
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨαλιδιού Lift Πίνακας
Χωρητικότητα8000 lbs.
Μέγιστη. Υψος43 "
Μέγιστο μέγεθος πλατφόρμας96 "x 74"
Ελάχ. Υψος7.25 "
Κάθετο ταξίδι36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστο μέγεθος πλατφόρμαςΤιμή
LIFT PRODUCTS LPT-080-36-XXL Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού, διπλό μακρύ, χωρητικότητα 8000 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ιντσών | CE8ZBB LPT-080-36-XXL48 "x 144"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT PRODUCTS Τραπέζι ανύψωσης ψαλιδιού LPT-080-36-XXW, διπλό πλάτος, χωρητικότητα 8000 λίβρες, μέγιστο ύψος 43 ίντσες