Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in | AC7NFX 38R708

LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7NFX Μοντέλο: RE1802TX8Cross Ref: 38R708
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
€125.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού9,000 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch3600 λίβρες
ΧρώμαΜαύρη
Μήκος ματιών9"
Μήκος8ft.
ΥλικόTuff-Edge
Αριθμός τεμαχίων1
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε RE
Τύπος σφεντόναςΑντίστροφο μάτι
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής4500 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΚανένας
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος2"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.95
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΦοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΒαθμός ΙστούΠλάτοςΜήκος ματιώνΜήκοςΤιμή
LIFT-ALL RE1802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NFV 38R706 RE1802TX44500 λίβρες9,000 lbs.3600 λίβρεςΚανέναςΒαρύ καθήκον2"9"4ft.€75.32
LIFT-ALL RE1802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NFW 38R707 RE1802TX64500 λίβρες9,000 lbs.3600 λίβρεςΚανέναςΒαρύ καθήκον2"9"6"€98.19
LIFT-ALL RE1804TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W4in | AC7NFY 38R709 RE1804TX47700 λίβρες15,400 lbs.6200 λίβρεςΚανέναςΒαρύ καθήκον4"12 "4ft.€134.66
LIFT-ALL RE1804TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W4in | AC7NFZ 38R710 RE1804TX67700 λίβρες15,400 lbs.6200 λίβρεςΚανέναςΒαρύ καθήκον4"12 "6"€160.55
LIFT-ALL RE1804TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W4in | AC7NGA 38R711 RE1804TX87700 λίβρες15,400 lbs.6200 λίβρεςΚανέναςΒαρύ καθήκον4"12 "8ft.€198.82
LIFT-ALL RE2802TX4 Web Sling Reverse Eye L4ft W2in | AC7NGB 38R712 RE2802TX46500 λίβρες13000 λίβρες5200 λίβρεςΚανέναςExtra Heavy-Duty2"9"4ft.€100.66
LIFT-ALL RE2802TX6 Web Sling Reverse Eye L6ft W2in | AC7NGC 38R713 RE2802TX66500 λίβρες13000 λίβρες5200 λίβρεςΚανέναςExtra Heavy-Duty2"9"6"€131.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL RE1802TX8 Web Sling Reverse Eye L8ft W2in
€125.45 /μονάδα