Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EN2802DX8 Web Sling Endless L8ft 12400lb W2in | AC7TCB 38U756

LIFT-ALL EN2802DX8 Web Sling Endless L8ft 12400lb W2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC7TCB Μοντέλο: EN2802DX8Cross Ref: 38U756

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€98.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού24,800 lbs.
Χωρητικότητα Choker Hitch9900 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος8ft.
ΥλικόΠολυεστέρας
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 5
Τύπος σφεντόναςΑτελείωτη
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής12,400 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΒαρύ καθήκον
Πλάτος2"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.62
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΜήκοςΥλικόΤιμή
LIFT-ALL EN1801TX6 Sling Endless 6 Feet Μήκος 3200 Lb Χωρητικότητα | AA8TVG 1A595 EN1801TX63200 λίβρες6400 λίβρες2500 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο6"Tuff-Edge€34.26
LIFT-ALL EN1802TX6 Sling Endless 6 Feet Μήκος 6400 Lb Χωρητικότητα | AA8TVH 1A596 EN1802TX66400 λίβρες12,800 lbs.5000 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Ασημένιο6"Tuff-Edge€52.11
LIFT-ALL EN1601DX3 Sling Endless 3 Feet Μήκος 4800 Lb Χωρητικότητα | AC3DTE 2RU86 EN1601DX32400 λίβρες4,800 lbs.1900 λίβρεςΕλαφρού τύπου1"Κίτρινο3ft.Πολυεστέρας€14.65
LIFT-ALL EN1801TX3 Sling Endless 3 Feet Μήκος 3200 Lb Χωρητικότητα | AC3DXU 2RV10 EN1801TX33200 λίβρες6,400 lbs.2500 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο3ft.Tuff-Edge€22.12
LIFT-ALL EN1101NX3 Web Sling Endless L3ft 2000lb W1in | AC7NFL 38R697 EN1101NX32000 λίβρες4,000 lbs.1600 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Κίτρινο3ft.Νάιλον€35.77
LIFT-ALL EN1101NX6 Web Sling Endless L6ft 2000lb W1in | AC7NFM 38R698 EN1101NX62000 λίβρες4,000 lbs.1600 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Κίτρινο6"Νάιλον€51.94
LIFT-ALL EN1102NX4 Web Sling Endless L4ft 4000lb W2in | AC7NFN 38R699 EN1102NX44000 λίβρες8000 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον2"Κίτρινο4ft.Νάιλον€66.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EN2802DX8 Web Sling Endless L8ft 12400lb W2in
€98.03 /μονάδα