Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIFT-ALL EE2602NTX5 Web Sling Eye and Eye L5ft 4800lb W2in | AC7TQG 38V040

LIFT-ALL EE2602NTX5 Web Sling Eye And Eye L5ft 4800lb W2in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7TQG Μοντέλο: EE2602NTX5Cross Ref: 38V040

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€35.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςWeb Sling
Χωρητικότητα καλαθιού9600 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch3800 λίβρες
ΧρώμαΚίτρινο
Μήκος ματιών10 "
Μήκος5ft.
ΥλικόΝάιλον
Αριθμός τεμαχίων2
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 4
Τύπος σφεντόναςΕπίπεδο μάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος200 βαθμοί F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής4800 λίβρες
Φοράτε ανθεκτικό κάλυμμαΝ/Α
Βαθμός ΙστούΕλαφρού τύπου
Πλάτος2"
Νήματακόμμι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)33.02
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ6307909995
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σφεντόναςΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΒαθμός ΙστούΠλάτοςΧρώμαΜήκος ματιώνΤιμή
LIFT-ALL EE2801TTX10 Web Sling Eye and Eye L10ft 3200lb W1in | AC7PHE 38T272 EE2801TTX10Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€49.44
LIFT-ALL EE2801TTX11 Web Sling Eye and Eye L11ft 3200lb W1in | AC7PHF 38T273 EE2801TTX11Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€56.83
LIFT-ALL EE2801TTX12 Web Sling Eye and Eye L12ft 3200lb W1in | AC7PHG 38T274 EE2801TTX12Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€51.06
LIFT-ALL EE2801TTX13 Web Sling Eye and Eye L13ft 3200lb W1in | AC7PHH 38T275 EE2801TTX13Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€64.18
LIFT-ALL EE2801TTX14 Web Sling Eye And Eye, 14 πόδια μήκος, 3200 Lbs χωρητικότητα, 1 ίντσα Πλάτος, Ασήμι, Πολυεστέρας | AC7PHJ 38T276 EE2801TTX14Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€65.14
LIFT-ALL EE2801TTX15 Web Sling Eye and Eye L15ft 3200lb W1in | AC7PHK 38T277 EE2801TTX15Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€71.53
LIFT-ALL EE2801TTX16 Web Sling Eye and Eye L16ft 3200lb W1in | AC7PHL 38T278 EE2801TTX16Στριμμένα μάτια και μάτια6400 λίβρες2500 λίβρες3200 λίβρεςΒαρύ καθήκον1"Ασημένιο8.5 "€64.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL EE2602NTX5 Web Sling Eye And Eye L5ft 4800lb W2in
€35.90 /μονάδα