LIFT-ALL 78SOSW8X8 Αλυσίδα Sling Single Leg 34200 Lb 7/8 Inch 8 Feet | AC7XKT 38Z016

LIFT-ALL 78SOSW8X8 Αλυσίδα Sling Single Leg 34200 Lb 7/8 Inch 8 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XKT Μοντέλο: 78SOSW8X8Cross Ref: 38Z016

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,559.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και Sling Hook
Μέγεθος αλυσίδας7 / 8 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός80
Μήκος8ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών8 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα34200 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSOS
Όριο φόρτου εργασίας34,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 36.585
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΜήκοςΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 1DOSW8X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 10 Feet | AC7XJE 38Y958 1DOSW8X10Oblong Link και (2) Sling Hooks1"10ft.210 πόδια.DOS82,600 λίβρες€9,682.98
LIFT-ALL 1DOSW8X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 12 Feet | AC7XJF 38Y959 1DOSW8X12Oblong Link και (2) Sling Hooks1"12ft.212 πόδια.DOS82,600 λίβρες€11,513.24
LIFT-ALL 1DOSW8X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 14 Feet | AC7XJG 38Y960 1DOSW8X14Oblong Link και (2) Sling Hooks1"14ft.214 πόδια.DOS82,600 λίβρες€12,468.93
LIFT-ALL 1DOSW8X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 16 Feet | AC7XJH 38Y961 1DOSW8X16Oblong Link και (2) Sling Hooks1"16ft.216 πόδια.DOS82,600 λίβρες€13,420.30
LIFT-ALL 1DOSW8X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 18 Feet | AC7XJJ 38Y962 1DOSW8X18Oblong Link και (2) Sling Hooks1"18ft.218 πόδια.DOS82,600 λίβρες€14,367.66
LIFT-ALL 1DOSW8X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 20 Feet | AC7XJK 38Y963 1DOSW8X20Oblong Link και (2) Sling Hooks1"20ft.220 πόδια.DOS82,600 λίβρες€15,311.34
LIFT-ALL 1DOSW8X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 82600 Lb 1 Inch 5 Feet | AC7XJL 38Y964 1DOSW8X5Oblong Link και (2) Sling Hooks1"5ft.25 πόδια.DOS82,600 λίβρες€8,128.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 78SOSW8X8 Αλυσίδα Sling Single Leg 34200 Lb 7/8 Inch 8 Feet
€3,559.41 /μονάδα