LIFT-ALL 3T210X6 Συρμάτινο πλέγμα Μήκος σφενδάμου 6 πόδια VLL 3500 lb. | AH8PWT 38X532

LIFT-ALL 3T210X6 Μήκος σφεντόνας με συρμάτινο πλέγμα 6 πόδια VLL 3500 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8PWT Μοντέλο: 3T210X6Σταυρός: 38Χ532

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€504.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Χωρητικότητα καλαθιού7000 λίβρες
Μήκος6"
ΥλικόΑτσάλι
Βαθμολογία SlingΠληκτρολογήστε 2
Τύπος σφεντόναςΤρίγωνο και τρίγωνο
Τερματικό Dia.2-1 / 4 "
Κάθετη ικανότητα ανατροπής3500 λίβρες
Πλάτος3"
Gauge Wire10

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.8995
Ύψος πλοίου (cm)22.86
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Πάχος τερματικού: 1/2 "

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΜήκοςΚάθετη ικανότητα ανατροπήςΠλάτοςΤιμή
LIFT-ALL 2T210X6 Συρμάτινο πλέγμα Sling L 6 Feet Vll 2300 Lb. | AC7WFK 38Χ512 2Τ210Χ64,600 lbs.6"2300 λίβρες2"€448.86
LIFT-ALL 4T210X10 Συρμάτινο πλέγμα Sling L 10 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFP 38X542 4Τ210Χ109,600 lbs.10ft.4800 λίβρες4"€664.23
LIFT-ALL 4T210X6 Συρματόπλεγμα Sling L 6 Feet Vll 4800 Lb. | AC7WFQ 38Χ550 4Τ210Χ69,600 lbs.6"4800 λίβρες4"€604.45
LIFT-ALL 3T210X10 Wire Mesh Sling Μήκος 10 πόδια VLL 3500 lb. | AH8PWQ 38X524 3Τ210Χ107000 λίβρες10ft.3500 λίβρες3"€654.14
LIFT-ALL 3T210X4 Μήκος συρμάτινου πλέγματος 4 πόδια VLL 3500 lb. | AH8PWR 38Χ531 3Τ210Χ47000 λίβρες4ft.3500 λίβρες3"€420.93
LIFT-ALL 4T210X14 Συρμάτινο πλέγμα Μήκος σφενδάμου 14 πόδια VLL 4800 lb. | AH8PWV 38X544 4Τ210Χ149600 λίβρες14ft.4800 λίβρες4"€1,025.23
LIFT-ALL 4T210X20 Συρμάτινο πλέγμα Μήκος σφενδάμου 20 πόδια VLL 4800 lb. | AH8PWW 38X547 4Τ210Χ209600 λίβρες20ft.4800 λίβρες4"€1,362.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 3T210X6 Μήκος σφεντόνας με συρμάτινο πλέγμα 6 πόδια VLL 3500 λίβρες.
€504.53 /μονάδα