LIFT-ALL 34EEX3 Συρματόσχοινο συρματόσχοινου 3 πόδια Μήκος κάθετης χωρητικότητας 11200 Lb | AC7YQN 38Z662

LIFT-ALL 34EEX3 συρματόσχοινο 3 πόδια μήκους κάθετη χωρητικότητα 11200 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7YQN Μοντέλο: 34EEX3Cross Ref: 38Z662

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€167.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυρματόσχοινα
Χωρητικότητα καλαθιού22,000 λίβρες
Χωρητικότητα Choker Hitch8200 λίβρες
Μήκος3ft.
ΥλικόΑτσάλι
Σχοινί Dia.3 / 4 "
Τύπος σφεντόναςΜάτι και μάτι
Θερμ. Εύρος-60 βαθμούς έως 400 βαθμούς F
Κάθετη ικανότητα ανατροπής11,200 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.915
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ7312102000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα καλαθιούΧωρητικότητα Choker HitchΜήκοςΣχοινί Dia.Κάθετη ικανότητα ανατροπήςΤιμή
LIFT-ALL 14IEEX4 Συρματόσχοινο συρματόσχοινο L4ft Vll1300lb Dia1 / 4in | AA8TVC 1A591 14IEEX42,600 lbs.960 λίβρες4ft.1 / 4 "1300 λίβρες€26.43
LIFT-ALL 38IEEX6 Συρματόσχοινο συρματόσχοινο L6ft Vll2800lb Dia3 / 8in | AA8TVD 1A592 38IEEX65,800 lbs.2200 λίβρες6"3 / 8 "2800 λίβρες€42.79
LIFT-ALL 12IEEX6 Συρματόσχοινο συρματόσχοινο L6ft Vll5000lb Dia1 / 2in | AA8TVE 1A593 12IEEX610,200 lbs.3800 λίβρες6"1 / 2 "5000 λίβρες€57.12
LIFT-ALL 14IEEX2 Σχοινί καλωδίων 2 πόδια | AC3DRN 2RU71 14IEEX22,600 lbs.960 λίβρες2"1 / 4 "1300 λίβρες€21.09
LIFT-ALL 14IEEX3 Συρματόσχοινο 3 πόδια | AC3DRP 2RU72 14IEEX32,600 lbs.960 λίβρες3ft.1 / 4 "1300 λίβρες€22.93
LIFT-ALL 38IEEX2 Συρματόσχοινο 2 ποδιών | AC3DRQ 2RU73 38IEEX25,800 lbs.2200 λίβρες2"3 / 8 "2800 λίβρες€28.39
LIFT-ALL 12IEEX20 Συρματόσχοινο 20 πόδια | AC3DRR 2RU74 12IEEX2010,200 lbs.3800 λίβρες20ft.1 / 2 "5000 λίβρες€101.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 34EEX3 συρματόσχοινο 3 πόδια μήκους κάθετη χωρητικότητα 11200 λίβρες
€167.45 /μονάδα