LIFT-ALL 12SOSW10X14 Αλυσοπρίονο μονό πόδι 15000 Lb 1/2 ίντσες 14 πόδια | AC7XFE 38Y888

LIFT-ALL 12SOSW10X14 Αλυσίδα Sling Single Leg 15000 Lb 1/2 Inch 14 Feet

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7XFE Μοντέλο: 12SOSW10X14Σταυρός: 38Y888

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,482.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑλυσίδα Sling
Τύπος συνημμένουOblong Link και Sling Hook
Μέγεθος αλυσίδας1 / 2 "
ΧρώμαΜαύρο, Κόκκινο
φινίρισμαζωγραφισμένα
Βαθμός100
Μήκος14ft.
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός αλυσίδων1
Συνολική προσέγγιση χρηστών14 πόδια.
Ενιαία χωρητικότητα15000 λίβρες
Τύπος σφεντόναςSOS
Όριο φόρτου εργασίας15,000 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.54
Ύψος πλοίου (cm)60.96
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ7315822000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος συνημμένουΜέγεθος αλυσίδαςΥλικόΑριθμός αλυσίδωνΣυνολική προσέγγιση χρηστώνΤύπος σφεντόναςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
LIFT-ALL 58DOSW10X10 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 10 Feet | AC7XDY 38Y859 58DOSW10X1010ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι210 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,053.39
LIFT-ALL 58DOSW10X12 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 12 Feet | AC7XDZ 38Y860 58DOSW10X1212ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι212 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,358.71
LIFT-ALL 58DOSW10X14 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 14 Feet | AC7XEA 38Y861 58DOSW10X1414ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι214 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,664.01
LIFT-ALL 58DOSW10X16 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 16 Feet | AC7XEB 38Y862 58DOSW10X1616ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι216 πόδια.DOS39,100 λίβρες€3,969.41
LIFT-ALL 58DOSW10X18 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 18 Feet | AC7XEC 38Y863 58DOSW10X1818ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι218 πόδια.DOS39,100 λίβρες€4,274.68
LIFT-ALL 58DOSW10X20 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5 / 8in 20 Feet | AC7XED 38Y864 58DOSW10X2020ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι220 πόδια.DOS39,100 λίβρες€4,580.01
LIFT-ALL 58DOSW10X5 Αλυσίδα Sling Double Leg 39100 Lb 5/8 Inch 5 Feet | AC7XEE 38Y865 58DOSW10X55ft.Oblong Link και (2) Sling Hooks5 / 8 "Ατσάλι25 πόδια.DOS39,100 λίβρες€2,290.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X14 Αλυσίδα Sling Single Leg 15000 Lb 1/2 Inch 14 Feet
€1,482.94 /μονάδα