Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LIEBERT 127992P1 Σετ βαλβίδας αποστράγγισης υγραντήρα, 24V, 154016P2 | CR9JMU 116K67

LIEBERT 127992P1 Κιτ βαλβίδας αποστράγγισης υγραντήρα, 24V, 154016P2

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR9JMU Μοντέλο: 127992P1Σταυρός: 116K67

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€650.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ βαλβίδων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3195
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
Βαλβίδα αποστράγγισης υγραντήρα LIEBERT 128754P1S, 192G/265G/363G/72G | CR9JMV 59YE18 128754P1SΒαλβίδα αποστράγγισης€524.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIEBERT 127992P1 Κιτ βαλβίδας αποστράγγισης υγραντήρα, 24V, 154016P2
€650.44 /μονάδα