LIBERTY PUMPS SJ10 Αντλία κάρτερ νερού με υγρασία 3/4 ίντσες Npt | AB4EHE 1XGC8

LIBERTY PUMPS SJ10 αντλία φρεατίου με τροφοδοσία νερού 3/4 ιντσών Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB4EHE Μοντέλο: SJ10Cross Ref: 1XGC8

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€543.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία κάρτερ
Διάμετρος7"
Απαλλαγή NPT1-1 / 2 ίντσες
GPM νερού @ 10 Ft @ 30, 50 PSI7.2, 13.2
GPM νερού @ 15 Ft @ 30, 50 PSI-10
GPM νερού @ 20 Ft @ 30, 50 PSI-6.4
GPM νερού @ 5 Ft @ 30, 50 PSI11.7, 16.25
Ύψος21.5 "
Σύνδεση εισόδου3/4
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 F
Μέγιστη. Κεφάλι35 πόδια.
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.130 βαθμοί F
Ελάχ. Sump Pit Dia.18 ίντσες
Τύπος διακόπτηΜηχανικό Float
ΧαρακτηριστικάΜε νερό
Πλάτος5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.25
Ύψος πλοίου (cm)47.75
Μήκος πλοίου (cm)56.39
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8413810040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ελάχιστο / Μέγιστο Πίεση (PSI) (20/100)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS SJ10 αντλία φρεατίου με τροφοδοσία νερού 3/4 ιντσών Npt
€543.47 /μονάδα