LIBERTY PUMPS P382LE41 / A2 Σύστημα αποχέτευσης 4/10 Hp | AE7KJE 5YU17

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Αποχετευτικό Σύστημα 4/10 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7KJE Μοντέλο: P382LE41/A2Cross Ref: 5YU17

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,804.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣύστημα αποχέτευσης Simplex
Ενισχυτές12
Χωρητικότητα λεκάνης41 gal.
Ύψος λεκάνης24 "
Υλικό λεκάνηςΠολυαιθυλένιο
Εισαγωγή καλωδίωνΣτεγανοποίηση ακέραιου καλωδίου
καλώδιο Μήκος10ft.
Μέγεθος καλωδίου16 Gauge, 3 αγωγός
Υλικό κάλυψηςΠολυπροπυλένιο
GPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιού99
GPM νερού @ 15 Ft. του κεφαλιού65
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού9
GPM νερού @ 5 Ft. του κεφαλιού122
HP4/10
Hz60
Είσοδος4"
Μέγιστη. Ντία. Στερεά2"
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη κεφαλή21 πόδια.
Στροφές κινητήρα1550
Outlet2"
Φάση1
RPM1550
διακόπτηςΑυτόματο μηχανικό πλωτήρα Piggyback
ΧαρακτηριστικάΚάτω από το βαθμό
Διέξοδος2"
Τάση115

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.84
Ύψος πλοίου (cm)68.58
Μήκος πλοίου (cm)72.39
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ8413702004
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Λεκάνη Ντιά. (24 ")
    • GPM @ 11.5 Ft. Σύνολο κεφαλιού (40)
    • Εγκεκριμένο IAPMO (Λεκάνη)
    • Κωδικός εκκίνησης NEMA (G)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LIBERTY PUMPS P382LE41/A2 Αποχετευτικό Σύστημα 4/10 Hp
€1,804.64 /μονάδα