Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEXAN 1ETR1 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.093 T 24 x 48 In | AA9RHJ

LEXAN 1ETR1 φύλλο πολυπροπυλενίου διαφανές 0.093 T 24 x 48 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9RHJ Μοντέλο: 1ETR1

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€34.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα φύλλων
ΧρώμαΚαθαρισμός
Μήκος48 "
Ανοχή μήκους+0.060 "/ - 0.000"
ΥλικόΠολυανθρακικό
Τύπος υλικούΓενικού σκοπού
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-211 βαθμούς έως 180 βαθμούς F
Αντοχή σε εφελκυσμό9000 psi
Πάχος0.093 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
Πλάτος24 "
Ανοχή πλάτους+0.060 "/ - 0.000"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6793
Ύψος πλοίου (cm)0.25
Μήκος πλοίου (cm)121.92
Πλάτος πλοίου (cm)60.96
Κωδικός ΕΣ3920610000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνοχή πλάτουςΧρώμαΜήκοςΑνοχή μήκουςΤύπος υλικούΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΤιμή
LEXAN 1ETK8 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.060 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGC 1ΕΤΚ8+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.06 "+/- 0.005 "12 "€4.20
LEXAN 1ETK9 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαφανές 0.093 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGD 1ΕΤΚ9+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.093 "+/- 0.005 "12 "€4.74
LEXAN 1ETL1 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.118 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGE 1ΕΤΛ1+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.118 "+/- 0.013 "12 "€6.76
LEXAN 1ETL2 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.177 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGF 1ΕΤΛ2+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.177 "+/- 0.0195 "12 "€9.59
LEXAN 1ETL3 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.236 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGG 1ΕΤΛ3+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.236 "+/- 0.0195 "12 "€12.64
LEXAN 1ETL4 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.375 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGH 1ΕΤΛ4+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.375 "+/- 0.026 "12 "€21.04
LEXAN 1ETL5 Φύλλο Πολυπροπυλένιο Διαυγές 0.500 ίντσες T 12 x 12 In | AA9RGJ 1ΕΤΛ5+0.060 "/ - 0.000"Καθαρισμός12 "+0.060 "/ - 0.000"Γενικού σκοπού0.5 "+/- 0.026 "12 "€27.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEXAN 1ETR1 φύλλο πολυπροπυλενίου διαφανές 0.093 T 24 x 48 ίντσες
€34.20 /μονάδα