Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

RONSTAN RF41712 Τροχαλία συρματόσχοινο 1100 Lb. | AD7PCE 4FRV9

RONSTAN Συρματόσχοινο μπλοκ τροχαλίας RF41712 1100 Lb.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7PCE Μοντέλο: RF41712Cross Ref: 4FRV9
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
€56.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤροχαλία μπλοκ
Τύπος ρουλεμάνΣκέτη
Υλικό μπλοκ316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Βάθος2.156 "
Σχεδιασμένο γιαΣυρματόσχοινο
Γάντζος ματιών μέσα στο Dia.Ν/Α
φινίρισμαΦυσικό
Μήκος1.156 "
Μέγιστη. Μέγεθος καλωδίου3 / 8 "
Στερεώνοντας τρύπα Dia.3 / 16 "
Σχοινί Dia.3 / 8 "
Υλικό SheaveΝυλάτρον
Sheave Out Dia.1-9 / 16 "
Πλάτος Sheave21 / 32 "
Πλάτος21 / 32 "
Όριο φόρτου εργασίας1100 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8483509040
Χώρα ΠροέλευσηςAU

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχοινί Dia.Τύπος συνημμένουΤύπος ρουλεμάνΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΒάθοςΣχεδιασμένο γιαφινίρισμαΤιμή
RONSTAN RF103 Τροχαλία μπλοκ καλωδίων σταθερό μάτι | AD7PBV 4FRU7 RF103-Κεφαλή πριτσίνιΣκέτη-1870 λίβρες-ΣυρματόσχοινοΦυσικό€67.34
RONSTAN RF104 Τροχαλία μπλοκ συρματόσχοινο 1870 Lb. | AD7PBW 4FRU8 RF104--Σκέτη-1870 λίβρες-ΣυρματόσχοινοΦυσικό€61.58
RONSTAN RF468 Τροχαλία μπλοκ συρματόσχοινο σταθερό μάτι 990 Lb. | AD7PBX 4FRU9 RF4683 / 8 "-Σκέτη-990 λίβρες-ΣυρματόσχοινοΦυσικό€42.13
RONSTAN RF418C Τροχαλία μπλοκ καλωδίων σταθερό μάτι 990 Lb. | AD7PBY 4FRV1 RF418C--Σκέτη-990 λίβρες-ΣυρματόσχοινοΦυσικό€36.89
RONSTAN RF453 Τροχαλία μπλοκ συρματόσχοινο 350 Lb. | AD7PBZ 4FRV2 RF453--Σκέτη-350 λίβρες-ΣυρματόσχοινοΦυσικό€32.03
RONSTAN RF50171HL Τροχαλία μπλοκ ινώδες σχοινί 1760 Lb. | AD7PCA 4FRV4 RF50171HL1 / 2 "-Σκέτη-1760 λίβρες-Ιώδες σχοινίΦυσικό€110.71
RONSTAN RF50100HL Τροχαλία μπλοκ ινώδες σχοινί 1760 Lb. | AD7PCB 4FRV6 RF50100HL1 / 2 "-Σκέτη-1760 λίβρες-Ιώδες σχοινίΦυσικό€86.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

RONSTAN Συρματόσχοινο μπλοκ τροχαλίας RF41712 1100 Lb.
€56.10 /μονάδα