LEWISBINS SN2414-8 ΓΚΡΙ Σωρός και Κάδος Φωλιάς μήκους 24 ιντσών Γκρι | AF4GZL 8WRU9

LEWISBINS SN2414-8 ΓΚΡΙ Stack and Nest Bin μήκους 24 ιντσών γκρι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4GZL Μοντέλο: SN2414-8 ΓΚΡΙCross Ref: 8WRU9

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€36.80 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 5
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο στοίβας και Nest
ΧρώμαΓκρί
φινίρισμαΛείος
Μέσα σε ύψος7.5 "
Εσωτερικό Μήκος19.5 "
Εσωτερικό πλάτος12.25 "
Χωρητικότητα φορτίου65 λίβρες
ΥλικόΠολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Αριθμός διαχωριστικών κουλοχέρηδων0
Short of Divider Slots0
Εκτός ύψους8"
Εξωτερικό μήκος24 "
Εξωτερικό πλάτος14.125 "
Χρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΑρ. Όχι. CSN2414-1
Τόμος1.1 cu. ft.
Χωρητικότητα όγκου1.1 cu. ft.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.494
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ3923100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός ύψουςΧρώμαΜέσα σε ύψοςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΧρησιμοποιήστε τον αριθμό καπακιούΤόμοςΕσωτερικό ΜήκοςΤιμή
LEWISBINS SN1610-5P ΓΚΡΙ Stack And Nest Bin 17-7/8 ίντσας Μήκος Γκρι | AF3PZA 8ARA5 SN1610-5P ΓΚΡΙ5"Γκρί4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Αρ. Όχι. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1610-5P ΚΟΚΚΙΝΟ Σωρός και κάδος φωλιάς 17-7 / 8 ίντσες Μήκος κόκκινο | AF3PZB 8ARA6 SN1610-5P ΚΟΚΚΙΝΟ5"Red4.5 "17.875 "10 13 / 16 "Αρ. Όχι. CSN1610-10.3 cu. ft.15.875 "-
RFQ
LEWISBINS SN1812-8P GREEN Σωρός και κάδος 20-5 / 8 ίντσες Μήκος πράσινο | AF3PZC 8ARA7 SN1812-8P ΠΡΑΣΙΝΟ8"Πράσινο7.5 "20.625 "13 "Αρ. Όχι. CSN2013-1PSM0.8 cu πόδια.18 "-
RFQ
LEWISBINS SN2217-10W ΚΟΚΚΙΝΟ Σωρός και κάδος φωλιά 25-5 / 16 ίντσες Μήκος κόκκινο | AF3PZD 8ARA8 SN2217-10W ΚΟΚΚΙΝΟ10.125 "Red9.625 "25 5 / 16 "18.125 "Αρ. Όχι. CSN2217-11.8 cu πόδια.22 13 / 16 "-
RFQ
LEWISBINS SN2419-14P ΓΚΡΙ Σωρός και κάδος φωτός 27-1 / 2 ίντσες Μήκος γκρι | AF3PZE 8ARA9 SN2419-14P ΓΚΡΙ14.125 "Γκρί13.625 "27.5 "19.875 "Αρ. Όχι. CSN2419-13.0 cu. ft.23.125 "-
RFQ
LEWISBINS SN2012-6 ΜΠΛΕ Στοίβα και κάδος φωλιάς 20-1 / 8 Μήκος Μήκος Μπλε | AF3PZP 8ARD6 SN2012-6 ΜΠΛΕ6.25 "Μπλε5.625 "20.125 "13 "Αρ. Όχι. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€27.69
LEWISBINS SN2012-6 ΓΚΡΙ Στοίβα και κάδος φωλιάς 20-1 / 8 ίντσες Μήκος γκρι | AF3PZQ 8ARD7 SN2012-6 ΓΚΡΙ6.25 "Γκρί5.625 "20.125 "13 "Αρ. Όχι. CSN2012-10.6 cu. ft.18.125 "€27.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS SN2414-8 ΓΚΡΙ Stack and Nest Bin μήκους 24 ιντσών γκρι
€36.80 /μονάδα