LEWISBINS NO2420-12 Gray Distribution Container, 2.7 cu. Όγκος πόδια, Ύψος 12 ιντσών, Γκρι

Είδος: CJ6UTG Μοντέλο: NO2420-12 Γκρι
€40.59 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔοχείο διανομής
ΧρώμαΓκρί
Ύψος12 "
Εσωτερικό Μήκος22.2 "
Εσωτερικό πλάτος18.2 "
Εξωτερικό μήκος23.9 "
Εξωτερικό πλάτος19.6 "
Τόμος2.7 cu. ft.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΎψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΕξωτερικό μήκοςΕξωτερικό πλάτοςΤόμοςΤιμή
LEWISBINS FP03 Gray Distribution Container, 0.3 cu. ft. Όγκος, 7.7 ίντσες ύψος, γκρι | CJ6UPN FP03 ΓκριΓκρί7.7 "10.1 "7.8 "11.8 "9.8 "0.3 cu. ft.€20.31
RFQ
LEWISBINS FP03 Dark Blue Distribution Container, 0.3 cu. ft. Όγκος, 7.7 ίντσες ύψος, σκούρο μπλε | CJ6UPP FP03 Σκούρο ΜπλεΣκούρο μπλε7.7 "10.1 "7.8 "11.8 "9.8 "0.3 cu. ft.€20.31
RFQ
LEWISBINS FP03 Clear Distribution Container, 0.3 cu. ft. Όγκος, 7.7 ίντσες ύψος, καθαρός | CJ6UPQ FP03 ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός7.7 "10.1 "7.8 "11.8 "9.8 "0.3 cu. ft.€20.31
RFQ
LEWISBINS FP06 Gray Distribution Container, 0.6 cu. ft. Όγκος, 9.7 ίντσες ύψος, γκρι | CJ6UPR FP06 ΓκριΓκρί9.7 "13.8 "8.9 "15.2 "10.9 "0.6 cu. ft.€23.12
RFQ
LEWISBINS FP06 Dark Blue Distribution Container, 0.6 cu. ft. Όγκος, 9.7 ίντσες ύψος, σκούρο μπλε | CJ6UPT FP06 Σκούρο ΜπλεΣκούρο μπλε9.7 "13.8 "8.9 "15.2 "10.9 "0.6 cu. ft.€23.12
RFQ
LEWISBINS FP06 Red Distribution Container, 0.6 cu. ft. Όγκος, 9.7 ίντσες ύψος, κόκκινο | CJ6UPU FP06 ΚόκκινοRed9.7 "13.8 "8.9 "15.2 "10.9 "0.6 cu. ft.€23.12
RFQ
LEWISBINS FP06 Clear Distribution Container, 0.6 cu. ft. Όγκος, 9.7 ίντσες ύψος, καθαρός | CJ6UPV FP06 ΚαθαρισμόςΚαθαρισμός9.7 "13.8 "8.9 "15.2 "10.9 "0.6 cu. ft.€23.12
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEWISBINS NO2420-12 Gray Distribution Container, 2.7 cu. Όγκος πόδια, Ύψος 12 ιντσών, Γκρι
€40.59 /μονάδα