LENOX TOOLS 93745RPB185640 Λεπίδα πριονιού ταινίας 18 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZYE 5WDG0

LENOX TOOLS 93745RPB185640 Λεπίδα πριονιού ταινίας 18 πόδια μήκους 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6ZYE Μοντέλο: 93745RPB185640Cross Ref: 5WDG0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€208.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςRX +
Μήκος18 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα5/8
Πάχος0.042 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.9485
Ύψος πλοίου (cm)66.04
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)50.8
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€160.79
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€160.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 93745RPB185640 Λεπίδα πριονιού ταινίας 18 πόδια μήκους 6 ίντσες
€208.12 /μονάδα