Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 93684RPB113505 Λεπίδα πριονιού ταινίας 11 πόδια μήκους 6 ιντσών Διμεταλλικό | AE7EXB 5XHD4

LENOX TOOLS 93684RPB113505 Λεπίδα πριονιού ταινίας 11 πόδια μήκους 6 ιντσών Διμεταλλική

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EXB Μοντέλο: 93684RPB113505Cross Ref: 5XHD4

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€120.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςRX +
Μήκος11 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα5/8
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)42.16
Πλάτος πλοίου (cm)41.91
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 28463RPB134040 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWD 5WDA3 28463RPB13404013 '3 "4/60.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 93652RPB134040 Λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 3 ίντσες μήκος | AE6ZWE 5WDA4 93652RPB13404013 '3 "5/80.035 "1"€150.48
LENOX TOOLS 14190RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWF 5WDA5 14190RPB13411513 '6 "3/40.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27663RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWG 5WDA6 27663RPB13411513 '6 "4/60.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 93232RPB134115 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWH 5WDA7 93232RPB13411513 '6 "5/80.035 "1"€149.87
LENOX TOOLS 27429RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWJ 5WDA8 27429RPB13411513 '6 "3/40.042 "1.25 "€160.79
LENOX TOOLS 27680RPB134115 Λάμα πριονιού ταινίας 13 πόδια 6 ίντσες μήκος | AE6ZWK 5WDA9 27680RPB13411513 '6 "4/60.042 "1.25 "€160.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 93684RPB113505 Λεπίδα πριονιού ταινίας 11 πόδια μήκους 6 ιντσών Διμεταλλική
€120.84 /μονάδα