LENOX TOOLS 83775CLB144520 Λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτους 1 ίντσας Διμεταλλικό | AE7EWL 5XHC0

LENOX TOOLS 83775CLB144520 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτους 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7EWL Μοντέλο: 83775CLB144520Cross Ref: 5XHC0

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€143.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
Βαθμόςκλασικό Στυλ
Μήκος14 '10 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα5/8
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3275
Ύψος πλοίου (cm)53.34
Μήκος πλοίου (cm)53.34
Πλάτος πλοίου (cm)38.1
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΠάχοςΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 97877QPB103050 Πριονόλαμα 10 πόδια Μήκος | AE6ZYJ 5WDG4 97877QPB10305010ft.5/80.035 "Μεταβλητός1"€108.10
LENOX TOOLS 95849QPB103315 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια 10-1/2 ίντσας | AE6ZYK 5WDG5 95849QPB10331510 '10-1 / 2 "4/60.035 "Μεταβλητός1"€116.12
LENOX TOOLS 39650CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERC 5XGN5 39650CLB723607 '9 "4/60.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87872CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERD 5XGN6 87872CLB723607 '9 "5/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 34335CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERE 5XGN7 34335CLB723607 '9 "6/80.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 87873CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERF 5XGN8 87873CLB723607 '9 "6/100.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43
LENOX TOOLS 72100CLB72360 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας Πλάτος 3/4 ίντσες | AE7ERG 5XGN9 72100CLB723607 '9 "8/120.035 "Μεταβλητός3 / 4 "€81.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 83775CLB144520 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας πλάτους 1 ίντσας
€143.13 /μονάδα