Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 79690CLB154725 Λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 6 ιντσών | AF9NND 30HJ55

LENOX TOOLS 79690CLB154725 Λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 6 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NND Μοντέλο: 79690CLB154725Cross Ref: 30hj55

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€150.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάντα Saw Blade
ΒαθμόςM42
Μήκος15 '6 "
Υλικόδιμέταλλος
Δόντια ανά ίντσα10/14
Πάχος0.035 "
Τύπος δοντιούΜεταβλητός
Πλάτος1"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.1475
Ύψος πλοίου (cm)6.99
Μήκος πλοίου (cm)50.32
Πλάτος πλοίου (cm)48.26
Κωδικός ΕΣ8202200030

Λεπτομέρειες:

    • Βασική εφαρμογή πριονιού: Μέταλλο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΔόντια ανά ίντσαΤύπος δοντιούΠλάτοςΤιμή
LENOX TOOLS 47834CLB103300 Λεπίδα πριονιού ταινίας 10 πόδια 10 ίντσες | AF9NNC 30HJ53 47834CLB10330010 '10 "6/8Μεταβλητός1"€112.80
LENOX TOOLS 1767583 Διμεταλλική λεπίδα πριονιού ταινίας 25 πόδια 2-3/8 ίντσες μήκος | AG7AEQ 49U736 176758325 '2-3 / 8 "18κυματώδης3 / 4 "€205.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 79690CLB154725 Λεπίδα πριονιού ταινίας 15 πόδια 6 ίντσες
€150.75 /μονάδα