Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 30888VB11 Βήμα τρυπανιού Hss 7/8 έως 1-1/8 In | AE2HVQ 4XL28

LENOX TOOLS 30888VB11 Hss Step Drill Bit 7/8 έως 1-1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2HVQ Μοντέλο: 30888VB11Σταυρός: 4XL28

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€142.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒήμα τρυπάνι
Μήκος bit2.75 "
φινίρισμαΟξείδιο του ατμού
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων2
Αριθμός μεγεθών οπών2
Μέγεθος κνήμης3 / 8 "
Τύπος στελέχουςΤρία επίπεδα
Μέγεθος7/8 to 1-1/8"
Περιλαμβάνονται μεγέθη7/8", 1-1/8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1125
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.21
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8202200030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος bitΜέγεθος κνήμηςΜέγεθοςΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή
LENOX TOOLS 30881VB1 Βήμα τρυπανιού Hss 1/8-1/2 ίντσας Βήμα 1/32 | AE2HVN 4XL22 30881 VB13"1 / 4 "1/8 έως 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€60.07
LENOX TOOLS 30882VB2 Hss Step Drill Bit 1/2-1 Inch Βήμα 1/16 | AE2HVP 4XL23 30882 VB23"3 / 8 "1/2 έως 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€106.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 30888VB11 Hss Step Drill Bit 7/8 έως 1-1/8 In
€142.93 /μονάδα