Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LENOX TOOLS 20980HSF18 Hand Saw Pvc/abs 18 x 2-1/2 Inch | AG2AGN 31AC23

LENOX TOOLS 20980HSF18 Πριόνι χειρός Pvc/abs 18 x 2-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG2AGN Μοντέλο: 20980HSF18Σταυρός: 31AC23
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
€41.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠριόνι χειρός
Μήκος λεπίδας18 "
Υλικό λεπίδαςΜέταλλο
Πλάτος λεπίδας2.5 "
Υλικό πλαισίωνΜέταλλο
ΛειτουργίαΠλαστικό κοπής, PVC και ABS
Σχεδίαση λαβήςΕργονομικά και μεγαλύτερος χώρος για χέρια με γάντια
Χειρισμός υλικούΜέταλλο
Εντομή πριονίου0.035 "
Αριθμός κομματιών1
Δόντια ανά ίντσα10
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΧαρακτηριστικάΧέρι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5175
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)55.88
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8202100000

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Κόβει εύκολα τον πλαστικό σωλήνα, την άνετη λαβή, τις λαστιχένιες λαβές που επιτρέπουν τον αυτοπεποίθηση στο χειρισμό ακόμα και σε κρύα, ζεστά, υγρά ή βρώμικα περιβάλλοντα, επιλογή κοπής Flush, εύκολα τοποθετήστε τη λεπίδα στο κάτω μέρος της λαβής για εφαρμογές κοπής με φλος

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LENOX TOOLS 20980HSF18 Πριόνι χειρός Pvc/abs 18 x 2-1/2 ίντσες
€41.91 /μονάδα