Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 7040 06 10 Valve, 6 mm Push To Connect, 1/8 Inch BSPP, 145 PSI, 1 Directions Controlled | CR8RBF 1DFN7

LEGRIS 7040 06 10 Valve, 6 mm Push To Connect, 1/8 Inch BSPP, 145 PSI, 1 Directions Controlled

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR8RBF Μοντέλο: 7040 06 10Cross Ref: 1DFN7
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
€70.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2385
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LEGRIS 7770 62 00 Valve, 1/2 Inch Push to Connect, 1/2 Inch Push to Connect, 145 PSI | CR8QZF 1PGB1 7770 62 00€108.92
LEGRIS 7045 56 14 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/4 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZG 1DDX6 7045 56 14€51.82
LEGRIS 7065 56 14 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/4 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZH 1PFY2 7065 56 14€52.54
LEGRIS 7015 56 14 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/4 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZJ 1DDX2 7015 56 14€41.55
LEGRIS 7065 56 11 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/8 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZK 1PFY1 7065 56 11€38.69
LEGRIS 7665 56 11 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/8 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZL 1PFZ5 7665 56 11€42.93
LEGRIS 7045 56 11 Valve, 1/4 Inch Push To Connect, 1/8 Inch NPT, 145 PSI | CR8QZM 1DDX5 7045 56 11€50.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 7040 06 10 Valve, 6 mm Push To Connect, 1/8 Inch BSPP, 145 PSI, 1 Directions Controlled
€70.44 /μονάδα