Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3166 56 60 Μπουζί Μειωτής 1/4 x 3/8 Εξωτερική διάμετρος - PK10 | AB2WWV 1PFE7

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Εξωτερική διάμετρος - PK10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WWV Μοντέλο: 3166 56 60Cross Ref: 1PFE7
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
€36.04 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής προσθηκών
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΝάιλον γεμάτο γυαλί
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Μίσχος OD3 / 8 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜίσχος ODTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3166 06 08 Plug -In Reducer 6mm x 8mm - PK10 | AA9HLE 1DEK5 3166 06 08Σωλήνας x στέλεχος8mm6mm10€54.29
LEGRIS 3166 08 10 Plug -In Reducer 8mm x 10mm - PK10 | AE7BVR 5WTH2 3166 08 10Σωλήνας10mm8mm10€76.61
LEGRIS 3166 56 62 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stem, 1/4 x 1/2 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANN 1PFE8 3166 56 62---10€128.05
LEGRIS 3166 53 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stem, 1/8 x 1/4 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANP 1PFE6 3166 53 56---10€99.76
LEGRIS 3166 04 08 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stem, 5/32 x 5/16 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANQ 1DEK6 3166 04 08---10€62.96
LEGRIS 3166 04 56 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stem, 5/32 x 1/4 Inch Tube OD, 10Pk | CJ3ANR 1PFE5 3166 04 56---10€36.57
LEGRIS 3166 04 06 Plug-In Reducer, Push-to-Connect x Tube Stem, 4 mm x 4mm Tube OD, 10Pk | CJ3ANT 1ΔΕΚ4 3166 04 06---10€61.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3166 56 60 Plug Inch Reducer 1/4" x 3/8" Εξωτερική διάμετρος - PK10
€36.04 /πακέτο