Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGRIS 3109 04 14 Αρσενικό αγκώνα 5/32 ίντσες ή 4 χιλιοστά - Πακέτο 10 | AB2WVX 1PFA3

LEGRIS 3109 04 14 Αρσενικό αγκώνα 5/32 ιντσών ή 4 χιλιοστών - Πακέτο 10

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB2WVX Μοντέλο: 3109 04 14Cross Ref: 1PFA3

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€125.49 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 90 μοίρες
Βασικό υλικόΣυνδυασμός πλαστικών / μετάλλων
Υλικό σώματοςΓυάλινο γεμάτο νάιλον και επινικελωμένο ορείχαλκο
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος14mm
Μέγιστη. Πίεση290 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
Θερμ. Εύρος-4 βαθμούς έως 175 βαθμούς F
Tube Size5/32 "ή 4 mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)6.35
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Με στεγανοποιητικό νήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΕίδοςΜέγεθος σωλήναTube SizePkg. Ποσ.Τιμή
LEGRIS 3109 06 11 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/8 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDK 1DCN7 3109 06 11Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες1 / 8 "6mm10€94.70
LEGRIS 3109 06 14 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/4 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDM 1DCN9 3109 06 14Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες1 / 4 "6mm10€98.60
LEGRIS 3109 08 11 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/8 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDP 1DCP2 3109 08 11Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες1 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€145.71
LEGRIS 3109 08 14 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/4 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDR 1DCP4 3109 08 14Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες1 / 4 "5/16 "ή 8 mm10€151.06
LEGRIS 3109 08 18 Αρσενικό αγκώνα σπείρωμα Μέγεθος 3/8 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HDU 1DCP6 3109 08 18Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες3 / 8 "5/16 "ή 8 mm10€160.23
LEGRIS 3109 10 18 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 3/8 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HFM 1DCZ1 3109 10 18Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες3 / 8 "10mm10€241.49
LEGRIS 3109 10 22 Αρσενικό σπείρωμα αγκώνα 1/2 ίντσες Npt - Πακέτο 10 | AA9HFP 1DCZ3 3109 10 22Σωλήνας x MNPT-Αγκώνας, 90 μοίρες1 / 2 "10mm10€245.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGRIS 3109 04 14 Αρσενικό αγκώνα 5/32 ιντσών ή 4 χιλιοστών - Πακέτο 10
€125.49 /πακέτο