Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY A72416C-BG-GRA Quick Coupler (f) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMX 3ΗΑΖ2

LEGACY A72416C-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KMX Μοντέλο: A72416C-BG-GRACross Ref: 3HAZ2
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
€19.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςΜπλε
φινίρισμαΚαθαρισμός
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςΑυτοκίνητο
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή41 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
LEGACY A72410C-BG Quick Coupler Body (f) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNQ 1HUF7 A72410C-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο25 cfm1 / 4 "€5.60
LEGACY A72420C-BG Quick Coupler Body (m) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNR 1HUF8 A72420C-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο25 cfm1 / 4 "€5.51
LEGACY A72426C-BG-GRA Quick Coupler (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMW 3ΗΑΖ1 A72426C-BG-GRAΚαθαρισμός(Μ) ΝΡΤPush-to-ConnectΑλουμίνιο41 cfm1 / 4 "€18.97
LEGACY A72610C-GRA Σύζευξη αμαξώματος (f) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AE4JWC 5LAG6 A72610C-GRAΨευδάργυρος / ανοδιωμένος(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο25 cfm3 / 8 "€9.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY A72416C-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο
€19.24 /μονάδα