Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEGACY A71416B-BG-GRA Quick Coupler (f) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMV 3HAY9

LEGACY A71416B-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KMV Μοντέλο: A71416B-BG-GRACross Ref: 3HAY9

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€32.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓρήγορο σώμα ζεύξης
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
φινίρισμαΚαθαρισμός
Σύνδεση σωλήνα(ΣΤ) ΝΡΤ
Τύπος ανταλλαγήςARO
Τύπος κλειδώματοςPush-to-Connect
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Ροή41 cfm
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 4 "
ΣφραγίδεςBuna-N
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.06
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)6.86
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΣύνδεση σωλήναΤύπος κλειδώματοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήΤιμή
LEGACY A71410B-BG Quick Coupler Body (f) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNN 1HUF5 A71410B-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(ΣΤ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο25 cfm€5.57
LEGACY A71420B-BG Quick Coupler Body (m) npt 1/4 Χάλυβας / αλουμίνιο | AA9XNP 1HUF6 A71420B-BGΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο(Μ) ΝΡΤΜανίκιΧάλυβας / Αλουμίνιο25 cfm€5.43
LEGACY A71426B-BG-GRA Quick Coupler (m) npt 1/4 Αλουμίνιο | AC9KMU 3HAY8 A71426B-BG-GRAΚαθαρισμός(Μ) ΝΡΤPush-to-ConnectΑλουμίνιο41 cfm€17.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEGACY A71416B-BG-GRA Quick Coupler (f)npt 1/4 Αλουμίνιο
€32.23 /μονάδα