Κινητήρας AC LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 | AJ2WXT CM38P17FZ16

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Κινητήρας AC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WXT Μοντέλο: M1145037.00Cross Ref: CM38P17FZ16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,728.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΣυνέλευσηM1040447
ΚώδικαςD
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα38
Πλήρες φορτίο2.9 / 1.4 / 2 / 1
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. Σειρά13
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαM1307027.01
Φάση1
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM29/24
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0/1.0
Shaft Dia.5/8
Τύπος άξοναΟΡΘΗ ΓΩΝΙΑ
ΧαρακτηριστικάPF
Τάση115 / 230 / 115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.45
Ύψος πλοίου (cm)14.3
Μήκος πλοίου (cm)38.74
Πλάτος πλοίου (cm)18.11

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: .16 / .16
    • Πινακίδα: M1004149.02
    • Overrlung Ld .: 235
    • Τύλιγμα: MP38440
    • ΟΜΑΔΑ: 3 Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΣυνέλευσηΠερίφραξηκορνίζαΠλήρες φορτίοΑρ. ΣειράRPMShaft Dia.Τιμή
LEESON M1125080.00 CM31P17NZ19 Κινητήρας AC | AJ2WVN CM31P17NZ19 M1125080.00PNM1040445ΔΕΔ31.9 / .45 / .9 / .451028/231/2€1,193.85

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1145037.00 CM38P17FZ16 Κινητήρας AC
€1,728.51 /μονάδα