LEESON M1125272.00 Κινητήρες παράλληλου άξονα, παράλληλος, 90V DC, TENV, 500 RPM, 25 in-lb Max Torque, 5, 1 | CR8PRP 794C03

LEESON M1125272.00 Κινητήρες παράλληλου άξονα, παράλληλος, 90V DC, TENV, 500 RPM, 25 in-lb Max Torque, 5, 1

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR8PRP Μοντέλο: M1125272.00Κωδ. Σταυρού: 794C03

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,611.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαράλληλο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.65
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΤιμή
LEESON M1135045.00 Κινητήρας μετάδοσης, ορθή γωνία, 90V DC, TENV, 250 RPM, Μέγιστη ροπή 50 in-lb, 10, 1 | CR8PMM 36X637 M1135045.00Μηχανοκίνητα€1,036.23
RFQ
LEESON M1125071.00 Κινητήρας, Παράλληλος, 90VDC, TENV, 51 RPM, 130 in-lb | CR8PMN 36X874 M1125071.00Μηχανοκίνητα€1,019.69
LEESON M1125074.00 Κινητήρας Dc 90 Volt, Παράλληλος, 90 VDC, TENV, 167 RPM, 43 in-lb | CR8PMP 36X633 M1125074.00Κινητήρας DC€1,007.16
LEESON M1125004.00 Κινητήρας 90Vdc 31Rpm, Parallel, 90VDC, TENV, 100 RPM, 36 in-lb | CR8PMQ 36X883 M1125004.00Παράλληλο€759.02
LEESON M1135065.00 Κινητήρας, 1/4 Hp 180 Volt Tenv, Ορθή Γωνία, 180V DC | CR8PMR 36X855 M1135065.00Μηχανοκίνητα€1,055.04
LEESON M1125069.00 Κινητήρας, Παράλληλος, 90V Dc, Tenv, 24 Rpm, Μέγιστη ροπή 280 In-Lb, Ιπποδύναμη εισόδου 13/100 Hp | CR8PMT 36X876 M1125069.00Μηχανοκίνητα€1,068.76
LEESON M1125073.00 Κινητήρας, Παράλληλος, 90V Dc, Tenv, 94 Rpm, Μέγιστη ροπή 77 In-Lb, Ιπποδύναμη εισόδου 13/100 Hp | CR8PMU 36X856 M1125073.00Μηχανοκίνητα€1,204.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1125272.00 Κινητήρες παράλληλου άξονα, παράλληλος, 90V DC, TENV, 500 RPM, 25 in-lb Max Torque, 5, 1
€1,611.00 /μονάδα