Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 DC κινητήρας | AJ2WUV CM31D18NZ10

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WUV Μοντέλο: M1120027.00Cross Ref: CM31D18NZ10
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
€755.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜοτέρ DC
Ενισχυτές1.3
ΣυνέλευσηM1041223
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
Αποδοτικότητα73%
ΠερίφραξηΔΕΔ
Form Factor1.38
κορνίζα31
HP1/8
Μονωτική κατηγορίαH
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηSQ. ΦΛΑΝΤΖΑ
συσκευασίαM1307027.01
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM1750
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.3
Shaft Dia.1 / 2 "
Ροπή72 ΟΖ-ΙΝ
ΧαρακτηριστικάDN
Τάση90

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.5
Ύψος πλοίου (cm)16.99
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)19.51

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6201-13
    • Ρουλεμάν PE: 6201-13
    • Αποτέλεσμα 100%: 73%
    • Πινακίδα: M100414802
    • Τύλιγμα: MD312362
    • ΟΜΑΔΑ: 1 Α
    • Υποομάδα: Α
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΕνισχυτέςΣυνέλευσηRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.ΡοπήΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON M1110003.00 980.535 Κινητήρας DC | AJ2WUL 980.535 M1110003.00M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 ΟΖ-ΙΝDN€581.77
LEESON M1110015.00 980.539 Μοτέρ DC | AJ2WUP 980.539 M1110015.00M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 ΟΖ-ΙΝDN€297.74
LEESON M1120013.00 CM31D17NZ1 DC κινητήρας | AJ2WUT CM31D17NZ1 M1120013.00M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 ΟΖ-ΙΝDN€710.34
LEESON M1120014.00 CM31D17NZ2 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος | AJ2WUU CM31D17NZ2 M1120014.00M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 ΟΖ-ΙΝDN€121.14
LEESON M1120041.00 CM31D17NZ7 DC κινητήρας | AJ2WUY CM31D17NZ7 M1120041.00M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 ΟΖ-ΙΝDN€113.82
LEESON M1120042.00 CM31D17NZ8 DC κινητήρας | AJ2WUZ CM31D17NZ8 M1120042.00M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 ΟΖ-ΙΝDN€380.97
LEESON M1120059.00 CM31D35NZ3 DC κινητήρας | AJ2WVD CM31D35NZ3 M1120059.00M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 ΟΖ-ΙΝDN€349.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M1120027.00 CM31D18NZ10 Κινητήρας συνεχούς ρεύματος
€755.67 /μονάδα