LEESON M009047 Εναλλασσόμενος κινητήρας, 3/4 ίπποι, 3 φάση, 1725 σ.α.λ., 208-230/460 VAC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6QAT Μοντέλο: M009047Cross Ref: 60PV58

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€566.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςAC κινητήρα
ΡουλεμάνΜπάλα
ΚύκλοςΣυνεχής
κορνίζα56C
Υλικό πλαισίωνΈλασης χάλυβα
Πλήρες φορτίο2.1 / 1.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Ονομαστικός μετατροπέαςΟχι
Μήκος λιγότερο άξονας9 1 / 8 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.105 μοίρες φά
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήρα3 φάση
Θέση τοποθέτησης κινητήραΟριζόντιος
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
RPM πινακίδας1725
Σχεδιασμός NEMAB
Ονομαστική απόδοση81%
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος11 "
Φάση3
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
Μήκος άξονα1 7 / 8 "
Τάση208-230/460V AC
ΕΓΓΥΗΣΗ1 έτος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Χώρα ΠροέλευσηςΚίνα

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON M009047 Εναλλασσόμενος κινητήρας, 3/4 ίπποι, 3 φάση, 1725 σ.α.λ., 208-230/460 VAC
€566.38 /μονάδα