LEESON LM30096 SSD2P20 / 25T61YEH2 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WHE SSD2P20 / 25T61YEH2

LEESON LM30096 SSD2P20/25T61YEH2 Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2WHE Μοντέλο: LM30096Cross Ref: SSD2P20/25T61YEH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,045.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
ΚώδικαςE
ΥπηρεσίεςB
Duty120/80 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ
ΠερίφραξηDP
κορνίζα254T
Πλήρες φορτίο46 / 23.1
HP20 / 25
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW14.9 / 18.7
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88.6 / 89
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 71.1
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)57.15
Πλάτος πλοίου (cm)42.7

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 91.7
    • Ρουλεμάν OPE: 6208
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6309
    • Πινακίδα: 92117
    • Τύλιγμα: K2152191
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - GE
    • Απόδοση 100%: 91 / 90.2

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυσκευασίαΥπηρεσίεςDutyΣυντελεστής ισχύοςRPMShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON LM28867 SSD4S10 / 15T6006YEH2 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFP SSD4S10 / 15T6006YEH2 LM28867BB120/80 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ85 / 841800 / 18001 3 / 8 "TDR200 / 200€1,134.46
LEESON LM28868 SSD4S10 / 15T61YEH2 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFQ SSD4S10 / 15T61YEH2 LM28868BB120/80 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ85 / 841800 / 1800-TDR230 / 460€1,134.46
LEESON LM28874 SSD4P15 / 20T61YEH2 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFR SSD4P15 / 20T61YEH2 LM28874BΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ120/80 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ80.2 / 81.51800 / 1800-TDR230 / 460€1,644.94
LEESON LM28879 SSD4P20 / 25T6006YEH2 Μοτέρ καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFT SSD4P20 / 25T6006YEH2 LM28879BΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ80/120 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ79.3 / 81.51800 / 1800-TDR200 / 200€1,799.70
LEESON LM28897 SD4S40 / 50T6006YEH2 Μοτέρ καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFU SD4S40 / 50T6006YEH2 LM28897SΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ80/120 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ78 / 761800 / 1800--200 / 200€8,742.64
LEESON LM28898 SD4S40 / 50T61YEH2 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFV SD4S40 / 50T61YEH2 LM28898SΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ80/120 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ78 / 761800 / 1800--230 / 460€11,173.55
LEESON LM28904 SD4S50 / 60T61YEH2 Κινητήρας ορισμένου σκοπού 50-60 Hertz | AJ2WFW SD4S50 / 60T61YEH2 LM28904SΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ80/120 ΑΡΧΕΣ / ΩΡΑ79 / 781800 / 1800-TDR230 / 460€6,178.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM30096 SSD2P20/25T61YEH2 Κινητήρας ορισμένης χρήσης 50-60 Hertz
€2,045.34 /μονάδα