LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Κινητήρας ορισμένου σκοπού | AJ2WGU SD2S50Z6006YEH3

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2WGU Μοντέλο: LM29671Cross Ref: SD2S50Z6006YEH3

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,485.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ορισμένου σκοπού
ΚώδικαςH
Duty30 ΛΕΠΤΑ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα160Z
Πλήρες φορτίο140
HP50
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91
ΠεριστροφήREV
RPM3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTDR
Τάση200

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 64.35
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)43.18
Πλάτος πλοίου (cm)34.29

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 84
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Πινακίδα: 92644L
    • Τύλιγμα: 2152209
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΠερίφραξηΠλήρες φορτίοHPΜονωτική κατηγορίαkWΛίπανσηΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON LM29656 SD2S15Z6006YEH3 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WGE SD2S15Z6006YEH3 LM29656200Ανοικτό5315F11.2Polyrex EM86€1,457.86
LEESON LM29657 SD2S15Z61YEH3 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WGF SD2S15Z61YEH3 LM29657230 / 460DP46 / 2315F11.2Polyrex EM86€1,894.20
LEESON LM29658 SD2S15Z65YEH3 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WGG SD2S15Z65YEH3 LM29658575Ανοικτό18.415F11.2Polyrex EM86€1,584.49
LEESON LM29659 SD2S20Z6006YEH3 Κινητήρας ορισμένου σκοπού | AJ2WGH SD2S20Z6006YEH3 LM29659200Ανοικτό64.520F14.9Polyrex EM-€1,176.67
LEESON LM29660 SD2S20Z61YEH3 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WGJ SD2S20Z61YEH3 LM29660230 / 460Ανοικτό56 / 2820F14.9Polyrex EM87.5€1,494.37
LEESON LM29663 SD2S25TZY61YEH3 Κινητήρας ορισμένου σκοπού | AJ2WGK SD2S25TZY61YEH3 LM29663230 / 460Ανοικτό67 / 33.525F18.7Polyrex EM89€1,654.07
LEESON LM29664 SD2S25TZY65YEH3 Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2WGL SD2S25TZY65YEH3 LM29664575Ανοικτό26.825F18.7Polyrex EM89€1,628.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM29671 SD2S50Z6006YEH3 Κινητήρας ορισμένης χρήσης
€2,485.10 /μονάδα