Κινητήρας HVAC LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 | AJ2VYJ SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2VYJ Μοντέλο: LM24444Cross Ref: SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€965.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςD
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα48Z
Πλήρες φορτίο6.4 / 3.2
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 37
ΛίπανσηPG-44Α
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος78.5
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1075
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάSC
Τάση115 / 230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 68
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Τύλιγμα: PE4861752
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΛΙΝΚΟΛΝ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM24444 SPA6S0.5TZRY1A6027AP10-1 HVAC Motor
€965.22 /μονάδα