LEESON LM16762 AF4B15TC61 Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2VMZ AF4B15TC61

LEESON LM16762 AF4B15TC61 κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2VMZ Μοντέλο: LM16762Cross Ref: AF4B15TC61

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,471.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα254TC
Πλήρες φορτίο37.5 / 18.8
HP15
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW11.2
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος81 / 84
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.25
ΧαρακτηριστικάTFL
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 112.5
Ύψος πλοίου (cm)20.62
Μήκος πλοίου (cm)41.61
Πλάτος πλοίου (cm)26.67

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 208
    • Αριθμός CC: CC004A
    • Ρουλεμάν PE: 309
    • Τύλιγμα: K2564165
    • ΟΜΑΔΑ: 6
    • Χρώμα: ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
    • S. F Amps: 46 / 23
    • Απόδοση 100%: 92.4 / 91

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜονωτική κατηγορίαΣυνέλευσηΥπηρεσίεςkWΛίπανσηΘερμική προστασία κινητήρασυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 102697.00 C4T17FK5B Γενικός σκοπός Μοτέρ 50-60 Hertz | AJ2PNP C4T17FK5B 102697.00FLO102697-0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ7ΑΜ035Α5B60€752.89
LEESON 102919.00 C4T17NK2A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2PQB C4T17NK2A 102919.00BLO102919-0.37ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B69€682.12
LEESON 102922.00 C4T17FK11A Γενικός κινητήρας | AJ2PQE C4T17FK11A 102922.00BLO102922B0.25ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-B60€156.45
LEESON 110916.00 C6T17FK5G Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2QEB C6T17FK5G 110916.00F-B. 56Polyrex EM-B65€731.11
LEESON 114624.00 C6T17FK58D Κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz | AJ2QPM C6T17FK58D 114624.00F-B0.56Polyrex EM9700K46B72 / 81.6€871.88
LEESON 116745.00 C6T17FK98C Γενικός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2QVA C6T17FK98C / 52ZW13 116745.00F-B0.75Polyrex EM9700K46B68.5 / 78€1,300.66
LEESON 119418.00 C6T34FK133A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RBD 52ZW14 / C6T34FK133A 119418.00F-B2.24Polyrex EM-B86€1,503.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON LM16762 AF4B15TC61 κινητήρας γενικής χρήσης 50-60 Hertz
€3,471.22 /μονάδα