LEESON A009644.00 A6P8NC7C Κινητήρας καθορισμένου σκοπού | AJ2UPG A6P8NC7C

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Κινητήρας ορισμένης χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2UPG Μοντέλο: A009644.00Cross Ref: A6P8NC7C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€788.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας HVAC
ΚώδικαςA
ΥπηρεσίεςN
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα56CZ
Πλήρες φορτίο5.2
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 75
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCEJ68CS
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση1
Συντελεστής ισχύος98
ΑπάτηΜΟΝΟ AUT LCK RTR
ΠεριστροφήΣΤΑΘΕΡΟ CCW
RPM825
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.1
ΧαρακτηριστικάPN
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)31.27
Μήκος πλοίου (cm)50.01
Πλάτος πλοίου (cm)32.05

Λεπτομέρειες:

    • Αντικαθιστά το Leeson - M009644.00
    • S. F Amps: 5.6
    • Απόδοση 100%: 64
    • Απόδοση 75%: 57.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 92005-213
    • Τύλιγμα: ZP8102
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON A009644.00 A6P8NC7C Κινητήρας ορισμένης χρήσης
€788.72 /μονάδα