LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TBB 215TBDW17041AA

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2TBB Μοντέλο: 140830.00Cross Ref: 215TBDW17041AA

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,505.82 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
ΚώδικαςG
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηDPAO
κορνίζα215TVZ
Πλήρες φορτίο34.5
HP7.5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαH
kW5.6
ΛίπανσηDC 44Μ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.80
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος85.5
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάKD
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.25
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 39.5
    • Απόδοση 100%: 84
    • Απόδοση 75%: 83.5
    • Ρουλεμάν OPE: 206
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 309
    • Τύλιγμα: BK104117
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - LEESON (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPkWσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 140816.00 C215K17DB13A Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2TAQ C215K17DB13A 140816.0044107.5F89€1,923.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 140830.00 215TBDW17041AA Κινητήρας γενικής χρήσης
€1,505.82 /μονάδα