LEESON 132394.00 C184T34NB4A Σοβαρός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWU C184T34NB4A

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Κινητήρας βαρέως τύπου 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RWU Μοντέλο: 132394.00Cross Ref: C184T34NB4A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,424.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣοβαρός κινητήρας
ΚώδικαςH
DutyΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΠερίφραξηΤΕΟΟ
κορνίζα184ΤΖ
Πλήρες φορτίο19.7-24.8 / 12.4
HP7 1/2/10 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW5.60 / 7.80
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.50
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος91.7
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3600
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
ΧαρακτηριστικάTLE;
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.21
Ύψος πλοίου (cm)32.72
Μήκος πλοίου (cm)45.57
Πλάτος πλοίου (cm)33.17

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 88
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: T8298
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΓΚΡΙ - ΦΩΣ (EPOXY)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDutyΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 132393.00 C184T34NB3A Σοβαρός κινητήρας 50-60 Hertz | AJ2RWT C184T34NB3A 132393.00Συνεχής13.1-16.5 / 8.35 / 73.7 / 5.288.6€1,182.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 132394.00 C184T34NB4A Κινητήρας βαρέως τύπου 50-60 Hertz
€1,424.37 /μονάδα