LEESON 131602.00 P184K17FC7C Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2RTP P184K17FC7C

LEESON 131602.00 P184K17FC7C γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RTP Μοντέλο: 131602.00Cross Ref: P184K17FC7C

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,820.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση180-034
ΚώδικαςH
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184TC
Πλήρες φορτίο20.5
HP5
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW3.7
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραLED964
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος93
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάKF
Τάση230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 48.15
Ύψος πλοίου (cm)31.45
Μήκος πλοίου (cm)51.13
Πλάτος πλοίου (cm)37.16

Λεπτομέρειες:

    • S. F Amps: 23.6
    • Απόδοση 100%: 82.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 081285
    • Τύλιγμα: K8483
    • ΟΜΑΔΑ: 2
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ (Σμάλτο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 110492.00 M6C17FC12J Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J 110492.00Polyrex EM042504NCed4705585 / 8 "CF115 / 208-230€919.84
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCed2715645 / 8 "CF115 / 208-230€1,018.64
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCed2797635 / 8 "CF115 / 208-230€975.99
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-NCed3769555 / 8 "CF208-230 / 115€997.89
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,467.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131602.00 P184K17FC7C γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€1,820.26 /μονάδα