LEESON 110492.00 M6C17FC12J Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QDH 48ZJ51 / M6C17FC12J

LEESON 110492.00 M6C17FC12J γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QDH Μοντέλο: 110492.00Cross Ref: 48ZJ51 / M6C17FC12J

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€919.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανή Duty Farm
Συνέλευση042504
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο8.8 / 4.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαB
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Θερμική προστασία κινητήραCed4705
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος58
ΑπάτηΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.755
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 66
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6203
    • Πινακίδα: 993500
    • Τύλιγμα: C634257
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΚΟΚΚΙΝΟ (Σμάλτο)
    • S. F Amps: 9.4 / 4.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛίπανσηΣυνέλευσηΥπηρεσίεςΘερμική προστασία κινητήραΣυντελεστής ισχύοςShaft Dia.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
LEESON 110493.00 M6C17FC13J Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QDJ 48ZJ52 / M6C17FC13J 110493.00Polyrex EM042504NCed2715645 / 8 "CF115 / 208-230€1,018.64
LEESON 110494.00 M6C17FC14K Γενικός σκοπός Μηχανή Duty Farm | AJ2QDK 48ZJ53 / M6C17FC14K 110494.00Polyrex EM042504NCed2797635 / 8 "CF115 / 208-230€975.99
LEESON 113290.00 M6C17FC59L Γενικός σκοπός κινητήρα Duty Motor | AJ2QJP 48ZJ50 / M6C17FC59L 113290.00ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ-NCed3769555 / 8 "CF208-230 / 115€997.89
LEESON 131602.00 P184K17FC7C Γενικός σκοπός Φορτιστής με κινητήρα | AJ2RTP P184K17FC7C 131602.00Polyrex EM180-034LLED964931 1 / 8 "KF230€1,820.26
LEESON 131603.00 P184C17FC5C Γενικός σκοπός Μηχανή δασμού | AJ2RTQ P184C17FC5C 131603.00Polyrex EM180-034LBRD2972681 1 / 8 "CF230€1,467.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 110492.00 M6C17FC12J γεωργικός κινητήρας γενικής χρήσης
€919.84 /μονάδα