Ο κινητήρας Leeson 131578.00 50 Hz χρησιμοποιείται σε μηχανήματα και εξοπλισμό που απαιτούν ακριβή έλεγχο ταχύτητας και απόδοση, όπως συστήματα μεταφοράς, αντλίες, συμπιεστές και μηχανήματα κατασκευής. Αυτός ο κινητήρας 50 Hz είναι κατάλληλος για την αποτελεσματικότητά του και την αξιοπιστία του στη διατήρηση σταθερής ταχύτητας περιστροφής για απρόσκοπτες λειτουργίες.
Χαρακτηριστικά:
- Διαθέτει ένα πλήρως κλειστό περίβλημα κινητήρα με ψύξη με ανεμιστήρα (TEFC) που ενισχύει την αντοχή και την προστασία του από εξωτερικούς ρύπους.
- Αυτός ο μονοφασικός κινητήρας Leeson 5 hp είναι εξοπλισμένος με άκαμπτη βάση, εξασφαλίζοντας ασφαλή και σταθερή εγκατάσταση, ελαχιστοποιώντας τους κραδασμούς και προάγοντας την ομαλή λειτουργία.
- Είναι σχεδιασμένο για οριζόντια τοποθέτηση σε εφαρμογές όπου ο άξονας πρέπει να είναι παράλληλος με το έδαφος.
- Αυτός ο κινητήρας άξονα με κλειδί έχει χαλύβδινο πλαίσιο για ενισχυμένη αντοχή και δομική ακαμψία.
- Χρησιμοποιεί ρουλεμάν για βελτιωμένη περιστροφική απόδοση και μειωμένη τριβή, συμβάλλοντας στην παρατεταμένη διάρκεια ζωής.
- Αυτός ο μονοφασικός κινητήρας Leeson 5 hp διαθέτει εκκίνηση πυκνωτή που παρέχει βελτιωμένη ροπή εκκίνησης, καθιστώντας τον κατάλληλο για εφαρμογές που απαιτούν υψηλότερη αρχική ισχύ για να ξεπεραστεί η αδράνεια ή τα βαριά φορτία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ε. Ποια είναι η χωρητικότητα ροής αέρα αυτού του ηλεκτρικού θερμαντήρα Dayton;
Α. Έχει ικανότητα ροής αέρα 650 cfm (κυβικά πόδια ανά λεπτό).
Ε. Ποια είναι η σημασία της σχεδίασης του άξονα του κινητήρα με κλειδί αυτού του κινητήρα;
Α. Αυτός ο κινητήρας διαθέτει σχεδίαση άξονα κινητήρα με κλειδί που απλοποιεί τη σύζευξη και εξασφαλίζει ασφαλή σύνδεση με τον κινούμενο εξοπλισμό, βελτιώνοντας την απόδοση και τη μετάδοση ισχύος.
Ε. Τι τύπο περιστροφής κάνει ο μονοφασικός κινητήρας Leeson 5 hp;
Α. Έρχεται με την ικανότητα αναστρέψιμης περιστροφής του κινητήρα CW / CCW (CW / CCW), επιτρέποντάς του να προσαρμόζεται σε διαφορετικές εφαρμογές και απαιτήσεις εξοπλισμού.
Ε. Ποια είναι τα σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για την επιλογή ενός μονοφασικού κινητήρα;
A. Πριν επιλέξετε έναν μονοφασικό κινητήρα, ελέγξτε για την ονομαστική τάση του τροφοδοτικού και την απαιτούμενη ισχύ εξόδου για τη συγκεκριμένη εφαρμογή τους. Πάντα να λαμβάνετε υπόψη πρόσθετους παράγοντες όπως το πλαίσιο, το περίβλημα, η μόνωση και οι λεπτομέρειες τοποθέτησης του κινητήρα για να διασφαλίσετε τη σωστή και απρόσκοπτη εγκατάσταση του κινητήρα.