LEESON 131473.00 C184T48FB66C Κινητήρας γενικής χρήσης | AJ2RRE C184T48FB66C

LEESON 131473.00 C184T48FB66C κινητήρας γενικής χρήσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RRE Μοντέλο: 131473.00Cross Ref: C184T48FB66C

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,794.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας γενικού σκοπού
Συνέλευση180-001
ΚώδικαςP
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα184T
Πλήρες φορτίο5.8 / 5.7
HP2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος88
ΠεριστροφήREV
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 1 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.4
Ύψος πλοίου (cm)34.14
Μήκος πλοίου (cm)46.51
Πλάτος πλοίου (cm)34.29

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 80
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 004001
    • Τύλιγμα: T8 (4-8) 2
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ - LEESON (Σμάλτο)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 131473.00 C184T48FB66C κινητήρας γενικής χρήσης
€1,794.84 /μονάδα