LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RMZ Μοντέλο: 122090.00Cross Ref: C145T34FC42AA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€255.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145 JMV
Πλήρες φορτίο5 / 2.5
HP2/1 1/2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.49 / 1.12
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος86 / 85
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.05
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 85.5
    • Απόδοση 75%: 85.9
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 92357-1
    • Τύλιγμα: ZT2142
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)
    • S. F Amps: 5.8 / 2.9

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA 122086.00143JM4 / 21 1/2 / 11.12 / .7583.5 / 79€187.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz
€255.38 /μονάδα