LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RMV C143T34FC20AA

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2RMV Μοντέλο: 122086.00Cross Ref: C143T34FC20AA

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€187.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςM
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα143JM
Πλήρες φορτίο4 / 2
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12 / .75
ΛίπανσηΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαF
Φάση3
Συντελεστής ισχύος83.5 / 79
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15 / 1.0
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.65
Ύψος πλοίου (cm)24.77
Μήκος πλοίου (cm)48.26
Πλάτος πλοίου (cm)27.64

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 75%: 84.8
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: CC005A
    • Ρουλεμάν PE: 6206
    • Πινακίδα: 92357-1
    • Τύλιγμα: ZT2141
    • ΟΜΑΔΑ: 1
    • Χρώμα: ΜΠΛΕ (POWDER)
    • S. F Amps: 4.4 / 2.2
    • Απόδοση 100%: 84 / 85.5

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοκορνίζαΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 122090.00 C145T34FC42AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2RMZ C145T34FC42AA 122090.00145 JMV5 / 2.52/1 1/21.49 / 1.1286 / 85€255.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 122086.00 C143T34FC20AA Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz
€187.83 /μονάδα