LEESON 121869.00 C145T17WB23A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RKA 48ZF83 / C145T17WB23A

LEESON 121869.00 C145T17WB23A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2RKA Μοντέλο: 121869.00Cross Ref: 48ZF83 / C145T17WB23A

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,119.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα145T
Πλήρες φορτίο4.8 / 2.4
HP1 1/2 / 1
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW1.12 / 0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος67.7
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.2455

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 86.5
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081341
    • Τύλιγμα: T634341
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 5.4 / 2.7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.ΣυνέλευσηΥπηρεσίεςσυσκευασίαΣυντελεστής ισχύοςRPMΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Τιμή
LEESON 112427.00 C6T17WB6G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHE 48ZF80 / C6T17WB6G 112427.0040-BB6318001.155 / 8 "€814.67
LEESON 112428.00 C6T17WB7G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QHF 48ZF81 / C6T17WB7G 112428.0040-BB6518001.155 / 8 "€851.33
LEESON 119475.00 C6T17WB18A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RCQ 52ZW10 / C6T17WB18A 119475.0040-BB68.518001.155 / 8 "€1,350.34
LEESON 121865.00 Washdown Motor, 1 hp, 3 Phase, 1760 Rpm, 230/460VAC | AJ2RJW C143T17WB4A / 60PV27 121865.00104 μοίρες φά-BΑΤΟΜΙΚΑ68.51800 / 15001.27 / 8 "€1,087.41
LEESON 121866.00 C145T17WB22A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RJX 48ZF84 / C145T17WB22A 121866.0040-B-75.61800 / 15001.15-€1,405.31
LEESON 132196.00 C182T17WB10A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RVN C182T17WB10A 132196.0040180-001BB80.518001.15-€2,383.50
LEESON 132197.00 C184T17WB8A Πλυντήριο ρούχων | AJ2RVP 48ZF87 / C184T17WB8A 132197.0040180-001BB8318001.15-€2,303.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121869.00 C145T17WB23A κινητήρας πλύσης 50-60 Hertz
€1,119.21 /μονάδα