LEESON 121274.00 50 Hz Μοτέρ 3-phase 1 1/2 Hp 2850 220 / 380-440 | AD7WHU 4GUW5 / C143T28FC1 Δ

LEESON 121274.00 Κινητήρας 50 Hz 3-φασικός 1 1/2 Hp 2850 220/380-440

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD7WHU Μοντέλο: 121274.00Cross Ref: 4GUW5 / C143T28FC1 D

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,113.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδος50 Hz κινητήρα
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος40 βαθμοί Γ
ΡουλεμάνΜπάλα
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
κορνίζα143TC
Πλήρες φορτίο5.0/2.9/2.5
HP1.5
Hz50
Μονωτική κατηγορίαB
Μήκος λιγότερο άξονας9.75 "
Εφαρμογή κινητήραΓενική εφαρμογή
Σχεδιασμός κινητήραΦάση 3
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό με ανεμιστήρα
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΠρόσωπο
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΚλειδωμένο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Θερμική προστασία κινητήραΚανένας
Τύπος κινητήραΦάση 3
ΒάσηΠρόσωπο
RPM πινακίδας2850
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος12 "
Φάση3
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1801-3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.7 / 8 "
Μήκος άξονα2.25 "
Θερμική προστασίαΚανένας
Τάση220/380/440

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 16.2
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52
Κωδικός ΕΣ8501524000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕύρος RPMκορνίζαΠλήρες φορτίοΣυντελεστής εξυπηρέτησηςShaft Dia.Μήκος άξοναHPΜονωτική κατηγορίαΤιμή
LEESON 102694.00 50hz Μοτέρ 3-phase 1 / 2hp 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHJ 4GUV5 / C4T14FC3 Α 102694.001401-150056C2.4/1.4/1.21.155 / 8 "1.875 "1/2B€468.18
LEESON 114896.00 50 Hz Motor 3-phase 1 Hp 1425 220 / 380-440 56c | AD7WHQ 4GUW2 / C6T14FC7C 114896.001401-150056C3.5/2.0/1.751.155 / 8 "1.875 "1B€1,085.90
LEESON 131506.00 50hz Motor 3-phase 3hp 1425 220 / 380-440 182tc | AD7WHZ 4GUX1 / C182T14FC3 Γ 131506.001401-1500182TC8.2/4.7/4.11.151.125 "2.75 "3F€1,434.59
LEESON 131508.00 50hz Motor 3-phase 5hp 1425 220 / 380-440 184tc | AD7WJB 4GUX3 / C184T14FC3 Γ 131508.001401-1500184TC14.0/8.1/7.01.01.125 "2.75 "5F€1,718.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 121274.00 Κινητήρας 50 Hz 3-φασικός 1 1/2 Hp 2850 220/380-440
€1,113.89 /μονάδα