LEESON 119785.00 Κινητήρας Farm Duty Extra High Torque, 1750 RPM, 208 To 230/460V AC, 1.15 Service Factor | AJ2REG 48ZJ60

LEESON 119785.00 Κινητήρας Farm Duty Extra High Torque, 1750 RPM, 208 έως 230/460 V AC, 1.15 Συντελεστής σέρβις

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2REG Μοντέλο: 119785.00Cross Ref: 48ZJ60

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€10,547.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο3-2.8 / 1.4
HP1 / 3 / 4
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW,75 / ,56
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος77.7 / 75
ΠεριστροφήREV
RPM1800 / 1500
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTN
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 32.85
Ύψος πλοίου (cm)25.1
Μήκος πλοίου (cm)58.12
Πλάτος πλοίου (cm)26.82

Λεπτομέρειες:

    • Supersedes Leeson - 116484.00
    • Ρουλεμάν OPE: 6205
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: T634471
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 3.4-3.2 / 1.6
    • Απόδοση 100%: 85.5 / 84

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPΕίδοςkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 116483.00 CZ6T17VK31A Μοτέρ φρένων 50-60 Hertz | AJ2QTB 48ZH43 / CZ6T17VK31A 116483.001.7-1.6 / .81 / 2 / 1 / 3Μοτέρ φρένων,37 / ,24674 / 70€7,906.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 119785.00 Κινητήρας Farm Duty Extra High Torque, 1750 RPM, 208 έως 230/460 V AC, 1.15 Συντελεστής σέρβις
€10,547.72 /μονάδα