LEESON 116779.00 C6T34WK12C Αντλία αεριωθούμενου κινητήρα 50-60 Hertz | AJ2QWH 48ZF57 / C6T34WK12C

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QWH Μοντέλο: 116779.00Cross Ref: 48ZF57 / C6T34WK12C

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,239.43 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
ΚώδικαςJ
ΥπηρεσίεςB
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56J
Πλήρες φορτίο2.5-2.4 / 1.2
HP3 / 4 / 1 / 2
Hz50/60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.56 / 0.37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση3
Συντελεστής ισχύος78 / 77.5
ΠεριστροφήREV
RPM3600 / 3000
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση208-230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 10.8
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)36.68
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080904
    • Τύλιγμα: T632160
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 2.9-2.8 / 1.4
    • Απόδοση 100%: 75.5 / 68

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
LEESON 116780.00 C6T34WK13C Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz | AJ2QWJ 48ZF58 / C6T34WK13C 116780.003.4-3.2 / 1.61 / 3 / 4,75 / ,5680 / 77.9€1,306.80
LEESON 119461.00 C6T34WK31A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RCH 48ZF60 / C6T34WK31A 119461.005.2-4.8 / 2.42/1 1/21.49 / 1.1288€1,504.39
LEESON 119463.00 C6T34WK32A Πλυντήριο 50-60 Hertz | AJ2RCJ 48ZF61 / C6T34WK32A 119463.008.8-8 / 43 / 22.24 / 1.4986 / 65.8€1,558.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116779.00 C6T34WK12C Κινητήρας Jet Pump 50-60 Hertz
€1,239.43 /μονάδα