LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRQ NZ6C17VC2C

LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QRQ Μοντέλο: 116350.00Cross Ref: NZ6C17VC2C

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,524.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο6.8 / 3.4-3.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 74
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: C634289
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 7.6 / 3.8-3.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥπηρεσίεςΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςΧαρακτηριστικάΤιμή
LEESON 116349.00 NZ6C17VC1B Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRP NZ6C17VC1B 116349.00L5.4 / 3-2.71/3. 24660CN€1,499.79
LEESON 116351.00 CZ6K17VC2B Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRR CZ6K17VC2B 116351.00N7.6 / 4.2-3.83/4. 5684KN€1,607.46
LEESON 116352.00 CZ6K17VC1B Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRT CZ6K17VC1B 116352.00N9 / 5-4.51. 7588KN-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116350.00 NZ6C17VC2C Μοτέρ πλύσης
€1,524.60 /μονάδα