LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRL NZ6C17VK2B

LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2QRL Μοντέλο: 116345.00Cross Ref: NZ6C17VK2B

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,555.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςL
ΥπηρεσίεςL
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηΔΕΔ
κορνίζα56HC
Πλήρες φορτίο6.8 / 3.4-3.4
HP1/2
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW. 37
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
ΒάσηΆκαμπτος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος64
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCN
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.1
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 74
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 081120
    • Τύλιγμα: C634289
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • S. F Amps: 7.6 / 3.8-3.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΥπηρεσίεςΠερίφραξηΠλήρες φορτίοHPkWΣυντελεστής ισχύοςRPMΤιμή
LEESON 116346.00 CZ6K17VK2B Μηχανή πλύσης | AJ2QRM CZ6K17VK2B 116346.00KNNΔΕΔ7.6 / 4.2-3.83/4. 56841800€1,640.40
LEESON 116347.00 NZ6C34VK1A Πλυντήριο ρούχων | AJ2QRN NZ6C34VK1A 116347.00CNLΔΕΔ12 / 6.8-61. 75803600€476.23
LEESON 116482.00 CZ6K34WK1A Πλυντήριο ρούχων | AJ2QTA CZ6K34WK1A 116482.00KFLTEFC13.6 / 7.2-6.81.51.12933600€1,895.07

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 116345.00 NZ6C17VK2B Μοτέρ πλύσης
€1,555.61 /μονάδα