LEESON 114317.00 C6C17WC5G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QNV 48ZF36 / C6C17WC5G

LEESON 114317.00 C6C17WC5G Μοτέρ πλύσης

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2QNV Μοντέλο: 114317.00Cross Ref: 48ZF36 / C6C17WC5G

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,072.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλυντήριο ρούχων
ΚώδικαςK
ΥπηρεσίεςN
DutyΣυνεχής
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα56C
Πλήρες φορτίο12.8 / 6.4
HP1
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
kW0.75
ΛίπανσηPolyrex EM
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Βάσηγύρος
συσκευασίαB
Φάση1
Συντελεστής ισχύος68
ΠεριστροφήΕΠΙΛΟΓΗ CCW
RPM1800
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.15
Shaft Dia.5 / 8 "
ΧαρακτηριστικάCF
Τάση115 / 208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 14.535

Λεπτομέρειες:

    • Απόδοση 100%: 75
    • Ρουλεμάν OPE: 6203
    • Αριθμός CC: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
    • Ρουλεμάν PE: 6205
    • Πινακίδα: 080279
    • Τύλιγμα: C634256
    • ΟΜΑΔΑ: 3
    • Χρώμα: ΛΕΥΚΟ - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amps: 13.6 / 6.8

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοHPHzkWΜέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.Συντελεστής ισχύοςΤάσηΤιμή
LEESON 114311.00 C6C17WC2G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QNP 48ZF30 / C6C17WC2G 114311.006.4 / 3.4-3.21/360. 2464055115 / 208-230€826.89
LEESON 114313.00 C6C17WC3G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QNR 48ZF32 / C6C17WC3G 114313.008.8 / 4.41/2600.374058115 / 208-230€807.92
LEESON 114319.00 C6C17WC6G Πλυντήριο ρούχων | AJ2QNX 48ZF37 / C6C17WC6G 114319.0019 / 9.51.5601.124072115 / 208-230€1,403.40
LEESON 114315.00 Washdown Motor, 3/4 hp, Epoxy Finish, 1725 Rpm | CH6HQR 48ZF34 114315.005.4A3/460 Hz-40 μοίρες ντο-115/208-230V AC€956.20

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 114317.00 C6C17WC5G Μοτέρ πλύσης
€1,072.98 /μονάδα